Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 12164 Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     1498-4120621962
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.11.16.1
EAN/GTIN:
     4250001034450
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Dorn-Ø 40, 60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079Weitere technische Eigenschaften:· LF: 100mm· BD: 38mm· LSC: 17mm· Norm: ISO 12164· LB: 74mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
DCONWS:
16 mm
Supplier Number:
A63.11.16.1
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
100 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, aufsteckdorn din 69893, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 100,77*
€ 130,57*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,74*
€ 130,57*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,11*
€ 132,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.