| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120621359 Herst.-Nr.: A63.11.22.2 EAN/GTIN: 4250001061708 |
| |
|
| | |
| mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Dorn-Ø 40, 60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079Weitere technische Eigenschaften:· LF: 160mm· BD: 48mm· LSC: 19mm· Norm: ISO 12164· LB: 134mm Weitere Informationen: | | Schaft: | HSK-A63 | Supplier Number: | A63.11.22.2 | Spann-Ø: | 22 mm | Auskraglänge: | 160 mm | Form: | A | Marke: | KEMMLER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,90* | € 147,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 121,04* | € 148,33* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,20* | € 149,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 130,81* | € 166,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|