Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkanträumnadel SW 22mm HSS L.590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkanträumnadel SW 22mm HSS L.590mm
Artikel-Nr.:
     1498-4118985022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R33022
EAN/GTIN:
     4046368330225
Suchbegriffe:
Vierkant-Räumnadel
Vierkanträumnadel
vierkant räumnadel
aus HSS · zur Bearbeitung von Armaturen, Antriebselementen, Bohr-, Spann- und anderen Vorrichtungen · Räumnadeln besitzen ein Führungsstück um eine genaue Fluchtung zu gewährleisten und den Verschleiß gering zu haltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsbohrung: 24,0mm· Räumkraft: 42,0kN· Maß diagonal: 30,76-30,78mm· SW: 22mm· Schneidstoff: HSS· Toleranz: 22,01-22,04mm
Weitere Informationen:
Räumlänge:
22,0-44,0 mm
Länge:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, Räumnadeln, Vierkanträumnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,56*
€ 1.492,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,57*
€ 1.484,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,24*
€ 1.440,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,75*
€ 1.411,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,11*
€ 1.380,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.