| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4118970246 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R11624 EAN/GTIN: 4046368116249 |
| |
|
| | |
| aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 60,0kN· Einlagen: 4St.· Bohrung: 70-95mm· Type: VI· Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | für Passkeil: | 24 x 14 mm | Räumlänge: | 20-150 mm | Durchgang: | 5 St. | Länge: | 489 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnuträumnadeln, Räumnadel, Räumnadeln |
| | |
| |