Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnutenräumnadel f. Passkeil 18x11mm HSS Type V L.387mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118970185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R11518
EAN/GTIN:
     4046368115181
Suchbegriffe:
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel
stoßräumnadel
aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 55,0kN· Einlagen: 3St.· Bohrung: 52-72mm· Type: V· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
für Passkeil:
18 x 11 mm
Räumlänge:
20-150 mm
Durchgang:
4 St.
Länge:
387 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnuträumnadeln, Räumnadel, Räumnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,35*
€ 577,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,50*
€ 515,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.