Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN 1837 (ähnl.) Form A D125xB3mm VHM Z.100 REKORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4117810593
Hersteller:
     Julia
Herst.-Nr.:
     ANH125302AE040S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt julia
kreissägeblatt
VHM · DIN 1837 (ähnlich) · Zahnform A · feingezahnt mit Winkelzahn · für kleine Schnitttiefen in kurzspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 1837 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Schneidstoff:
VHM
Marke:
REKORD
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen, VHM-Kreissägeblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,34*
€ 307,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,10*
€ 308,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.