| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4117810570 Herst.-Nr.: ANH100122AE2E0S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VHM · DIN 1837 (ähnlich) · Zahnform A · feingezahnt mit Winkelzahn · für kleine Schnitttiefen in kurzspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 1837 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Breite: | 1,2 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Schneidstoff: | VHM | Marke: | REKORD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen, VHM-Kreissägeblätter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 84,71* | € 106,19* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,96* | € 106,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|