Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN 1837 (ähnl.) Form A D20xB0,3mm VHM Z.64 REKORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4117810280
Hersteller:
     Julia
Herst.-Nr.:
     ANH020035AE010S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt julia
kreissägeblatt
VHM · DIN 1837 (ähnlich) · Zahnform A · feingezahnt mit Winkelzahn · für kleine Schnitttiefen in kurzspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 1837 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Breite:
0,3 mm
Bohrungs-Ø:
5 mm
Schneidstoff:
VHM
Marke:
REKORD
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt breite 0,3 mm, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen, VHM-Kreissägeblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 16,00*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,41*
€ 16,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.