Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M18 HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114801180
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     120170
EAN/GTIN:
     4046122477180
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant
HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 18mm· Schlüsselweite: 41mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Steigung:
2,5 mm
Supplier Number:
120170
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m18x1,5, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,07*
€ 35,29*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,97*
€ 35,31*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,37*
€ 35,84*
1
€ 5,95*
ab € 27,83*
€ 37,34*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 27,23*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120082
ab € 15,40*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120108
ab € 20,37*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120128
ab € 20,90*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120151
ab € 26,13*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120191
ab € 27,09*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120205
ab € 42,58*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120486
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.