Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M8x0,75mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114640088
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     105427
EAN/GTIN:
     4046122401680
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 9mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
0,75 mm
Außen-Ø:
25 mm
Supplier Number:
105427
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,84*
€ 20,42*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,88*
€ 20,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,08*
€ 20,88*
1
€ 7,95*
ab € 15,01*
€ 21,34*
25 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105138
ab € 18,36*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105239
ab € 14,36*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105295
ab € 14,11*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105353
ab € 14,08*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105356
ab € 13,95*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105425
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.