Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352VA Nr.2 M3x0,5mm HSS-Co ISO2 (6H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114602032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindewerkzeug
Handgewindebohrer
Hand-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Vorschneider
HSS-Co · Typ VA · vaporisiert · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde in zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss · für Werkstoffe bis 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Typ: VA· Schaft-Ø: 3,5mm· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindelänge:
11 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Bearbeitungsart:
Mittelschneider
Ausführung:
Nr. 2
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Weitere Suchbegriffe: Vorschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.