Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser 90Grad NPT 3/8 Zoll Steig.Gg/1Zoll 18 VHM TINAMATIC m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114560383
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser npt
bohrgewindefräser
VHM · TINAMATIC-beschichtet · für Innengewinde · mit Kühlkanal und stirnseitiger Senkfase 45° · für NPT/NPTF-Gewinde · für Durchgang- und Sacklochgewinde · Nenn-Ø = Fräser-Nenn-Ø D ±0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde-Nenn-Ø D: NPT 3/8″
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
1xD
Schneidrichtung:
rechts
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Senkwinkel:
90 °
Norm:
ANSI/ASME B 1.20
Schneidstoff:
VHM
Marke:
MIMATIC
Gewinde-Nenn-Ø:
NPT 3/8 ″
Nenn-Ø:
12,8 mm
Steigung Gg/1″:
18
Steigung:
1,41 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
14,11 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.