Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser 10mm UNC 1/2 Zoll Steig.Gg/1Zoll 13 VHM TINAMATIC m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114560334
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     168425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
unc gewindefräser
bohrgewindefräser
Festmaß-Ausführung · VHM · TINAMATIC-beschichtet · für Innengewinde · mit Kühlkanal (ab Gewinde-Nenn-Ø 5/16\") · für UNC-Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1 · 2xD · für Durchgang- und Sacklochgewinde · Nenn-Ø = Fräser-Nenn-Ø D ±0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde-Nenn-Ø D: UNC 1/2″
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
2xD
Schneidrichtung:
rechts
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Norm:
ASME B 1.1
Schneidstoff:
VHM
Marke:
MIMATIC
Gewinde-Nenn-Ø:
UNC 1/2 ″
Nenn-Ø:
9,9 mm
Steigung Gg/1″:
13
Steigung:
1,95 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Gewindelänge:
27,36 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schneidenanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.