Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser MF D.9,9mm M12 Steig.1,25mm VHM TINAMATIC m.IK HA 2xD 90Grad MIMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114560284
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m12
bohrgewindefräser
Festmaß-Ausführung · VHM · TINAMATIC-beschichtet · für Innengewinde · mit Kühlkanal und Senkfase 45° · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 · 2xD · für Durchgang- und SacklochgewindeArt-Nr. 4114 560 288 und 4114 560 290 mit stirnseitiger Senkfase · Nenn-Ø = Fräser-Nenn-Ø D ±0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde-Nenn-Ø D: M12
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
2xD
Schneidrichtung:
rechts
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Senkwinkel:
90 °
Norm:
DIN 13
Schneidstoff:
VHM
Marke:
MIMATIC
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Nenn-Ø:
9,9 mm
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
26,25 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Schneidenanzahl:
4
Senk-Ø ds:
12,3 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindefräser feingewinde, Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.