Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser D.15,95mm M20 Steig.2,5mm VHM TINAMATIC m.IK HA 2xD 45Grad MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114560192
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m20x2,5
bohrgewindefräser
VHM · TINAMATIC-beschichtet · für Innengewinde · mit Kühlkanal und Senkfase 45° · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2xD · für Durchgang- und Sacklochgewinde · mit stirnseitiger Senkfaseab M8 mit InnenkühlungNenn-Ø = Fräser-Nenn-Ø D ± 0,02 mm · Nenn-Ø = Fräser-Nenn-Ø D ± 0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde-Nenn-Ø D: M20
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
2xD
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Senkwinkel:
45 °
Norm:
DIN 13
Schneidstoff:
VHM
Marke:
MIMATIC
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Nenn-Ø:
15,95 mm
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
40 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: gewindefräser m20, Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 259,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 260,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.