| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000898839 Herst.-Nr.: 2010242 EAN/GTIN: 4260135777604 |
| |
|
| | |
| aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Luftstrahl über Handgriff justierbar · mit montiertem Stecknippel NW 7,2 und Blasrohr 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,26kg Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Luftbedarf: | 160 l/min | Marke: | AEROTEC | Arbeitsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 7,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,48* | € 7,92* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,63* | € 7,94* | | | | | | 103 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,81* | € 8,24* | | | | | 104 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,34* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|