| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000898835 Herst.-Nr.: 2009553 EAN/GTIN: 4260135771909 |
| |
|
| | |
| PU-Spiralschlauch 5 m knickfest, 6x8 mm, mit Stahlkupplungen · Windungsdurchmesser nur ca. 40 mm · Pistole aus Kunststoff mit 100 mm gekröpfter VerlängerungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,5kg Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Luftbedarf: | 120 l/min | Marke: | AEROTEC | Arbeitsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,08* | € 16,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,70* | € 16,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,97* | € 16,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,04* | € 16,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,18* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|