Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000898822 Herst.-Nr.: 200547 EAN/GTIN: 4260135770582 |
| |
|
| | |
| automatischer Rücklauf · hochflexibler Gewebeschlauch · stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, schützt den Schlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher · stabile, schwenkbare Wandhalterung · fertig montiert · sofort einsatzfähig · Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust · Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf Weitere Informationen: | | Eingangsanschluss: | 3/8 " AG | Betriebsdruck: | max. 15 bar | Gehäuse: | Stahlblech | Gewicht: | 7 kg | Länge: | 18 m | Breite: | 150 mm | Anwendung: | Druckluft | Schlauchnennweite Zoll: | 3/8 ″ | Ausstattung: | schwenkbar | Marke: | AEROTEC | Schlauchnennweite mm: | 10 mm | Höhe: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, druckluftschlauch, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,22* | € 133,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 114,41* | € 133,57* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,06* | € 133,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,58* | € 134,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 120,95* | € 140,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|