| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000879874 Herst.-Nr.: L51802 EAN/GTIN: 662633518026 |
| |
|
| | |
| Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2 Zoll) Weitere Informationen: | | Ø: | 9 mm | Inhalt: | Beutel mit 4 Stück | Größe: | 1/2 ″ | Marke: | LOC-LINE | Größe mm: | 12,7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,82* | € 5,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,80* | € 5,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,90* | € 5,65* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,12* | € 5,74* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,21* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 5,21* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|