Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 80 lm 3xAAA Microzelle 8m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000876549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000876549
EAN/GTIN:
     4015448717454
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 155mm
COB LED-Lampe aus ABS (Gehäuse) mit magnetischem Taschen-Clip · 180 Grad drehbarer Clip ermöglicht flexiblen Einsatz · zwei Leuchtmodi
Weitere Informationen:
für Batterien:
3 x AAA Microzelle
Lichtleistung:
80 lm
Länge:
160 mm
Leuchtmittelbestückung:
LED
Marke:
PROMAT
Leuchtweite:
8 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.