| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000876118 Herst.-Nr.: 5035052 EAN/GTIN: 4013674350520 |
| |
|
| | |
| Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe SelbstentladungBesondere Produktvorteile:· sind bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit· die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit· maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden · kein spezielles Ladegerät erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 4· IEC: HR6 Weitere Informationen: | | Spannung: | 1,2 V | Kapazität: | 2100 mAh | Äquivalenz: | R6-AA-Mignon | Marke: | ANSMANN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku 2100mah, aa akku, ansmann aa akku, Akku, Akkuzelle, Akku-Zellen, maxE, Monoakku, NimH Akku Zelle, Rechargeable-Batterie, wiederaufladbar |
| | |
| |