Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 50m H07RN-F rot IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW644.250.04
EAN/GTIN:
     4028232385197
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 50m rot
mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP44· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
rot
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 50 m, verlängerungskabel, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.