Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messinghartlot UM Cu 303 2x500mm L-Cu Zn 40 flussmittelummantelt 5kg FELDER


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000872803
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     30012050
EAN/GTIN:
     4005796300088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
Messinglot
messinglot
Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (früher L-CuZn40, DIN 8513), flussmittelummantelt, DIN EN 1045 FH 21Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Arbeitstemperatur: ca. 900°C· Ausführung: flussmittelummantelt· Inhalt je Karton: 5kg
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Cu Zn 40
Marke:
FELDER
Ø:
2 mm
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hartlote, Lot, Messinghartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
5
€ 5,45*
ab € 25,61*
€ 31,07*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 31,18*
4 Tage
50
5
€ 7,99*
ab € 26,706*
€ 32,006*
4 Tage
10
5
€ 8,90*
ab € 26,87*
€ 32,29*
5
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 33,12*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 31,07*
€ 36,97
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 30,79*
€ 36,64
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 28,97*
€ 34,47
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 27,59*
€ 32,83
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 25,61*
€ 30,48
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 155,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.