Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 102 D1,5xL500mm L-Ag55Sn 1kg FELDER


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872771_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872771_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000872771
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     3455155090
EAN/GTIN:
     4005796340336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
hartlot felder ag156
hartlot
hartlot felder
flussmittelummantelt · 55 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelstahl · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 156 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 56, Cu 22, Zn 17, Sn 5 · Arbeitstemperatur ca. 650 °CWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Ausführung: flussmittelummantelt
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Ag55Sn
Inhalt je Karton:
1 kg
Marke:
FELDER
Ø:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hartlote, Lötzusatz, Silberhartlot, Silberhartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 536,16*
€ 595,95*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 534,312*
€ 595,962*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 534,99*
€ 598,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 546,69*
€ 610,52*
Frei Haus
ab € 550,50*
€ 629,83*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 595,95*
€ 709,18
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 585,65*
€ 696,92
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 554,06*
€ 659,33
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 545,76*
€ 649,45
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 536,16*
€ 638,03
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.