Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben PTC 70 250-450GradC Leistung 75W Anheizzeit ca.0,5 min ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000872370
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0710CD
EAN/GTIN:
     4003008090697
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
temperaturgeregelt · mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig · 2,2mm breit · für Spitzen der Serie 832 und 842 · mit Ersa RESISTRONIC-Temperaturregelung · für schnelles Auf- und NachheizenWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 0,5min· Lötspitzentemperatur: 250 - 450°C· Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Marke:
ERSA
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa 230v, lötkolben ersa, lötkolben, ERSA, STANNOL
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,80*
€ 74,50*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 61,67*
€ 74,51*
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 75,93*
€ 4,80*
ab € 64,63*
€ 77,92*
Lager 1498
38
€ 5,50*
ab € 66,26*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.