Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötlampe SOUDOGAZ® X2000 o.Schraubkartusche 120 g/h 1,65 kW CAMPINGAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000872050
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000026174
EAN/GTIN:
     3138522089016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötlampe
campinggaz lötlampe
lötlampe
ohne Piezozündung · zum Weich- und Hartlöten, Abbeizen, Auftauen, Anwärmen, Verzinnen usw. · zum Betrieb mit Steckkartusche C 206, (Art.-Nr. 4000 872 061) · Metallglocke zum Schutz der Gaskartusche · mit Einhandbedienung des Einstellknopfes · feine Abstufung der Gaszufuhr möglich · Lieferung komplett mit Hartlötbrenner X 1550 allerdings ohne Kartusche · passendes Zubehör siehe Art.-Nr. 4000 872 071, 4000 872 061 und 4000 872 075
Weitere Informationen:
Leistung:
1,65 kW
Gasverbrauch:
120 g/h
Flammentemperatur:
1800 °C
Marke:
CAMPINGAZ
Ausführung:
ohne Schraubkartusche
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kartuschen-Lötgeräte, Löten, Lötgerät, Lötlampen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 21,77*
€ 27,34*
Lager 1498
35
1
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 27,34*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 21,65*
€ 27,39*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 21,99*
€ 27,59*
1 Tag
35
3
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camping Gaz
2000026866
ab € 10,14*
Zubehör
Camping Gaz
2000026867
ab € 13,55*
Zubehör
Camping Gaz
3000002295
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.