Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Basic Line B388xT290xH61mm 24 Fächer m.Profilraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871448
Hersteller:
     Industrias Tayg S. L. U.
Herst.-Nr.:
     023552
EAN/GTIN:
     4054773032207
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
mit Tragegriff · mit 21 herausnehmbaren Unterteilungen · mit transparentem Deckel Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Deckel / Innen-Einteilungen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
24
Deckelfarbe:
transparent
Innenhöhe:
55 mm
Material:
Polypropylen
Innentiefe:
238 mm
Ausführung:
mit Profilraster
Höhe:
61 mm
Innenbreite:
360 mm
Breite:
388 mm
Farbe:
schwarz-blau
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentbox 24 fächer, sortierkasten, Kleinteilekästen, Sortimentskästen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,89*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 6,52*
€ 10,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 6,52*
€ 10,00*
5 Tage
434
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 10,14*
2 Tage
305
1
€ 5,59*
ab € 6,70*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.