Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten B312xT238xH51mm max.25 Fächer 21 lose Trennw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tayg 145001 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Transparent, Gelb
Tayg 145001 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     1498-4000871435
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715355
EAN/GTIN:
     8412796145001
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
aus schlagfestem Polypropylen · mit stabilem transparentem Deckel und Tragegriff · der Innenraum kann durch die 21 mitgelieferten Trennwände nach Bedarf unterteilt werden
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
max. 25
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
312 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
RAACO
Ausführung:
21 lose Trennwände
Material:
Polypropylen
Tiefe:
238 mm
Höhe:
51 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
8
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,84*
4 Tage
191
1
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 10,90*
6 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,96*
5 Tage
255
1
€ 8,90*
ab € 7,41857*
€ 11,04857*
Lager 1498
255
1
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.