Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871260 Herst.-Nr.: 4000871260 EAN/GTIN: 4015448479970 |
| |
|
| | |
| aus Stahlblech · blau lackiert · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · umgebördelte Kanten · Blechstärke: ca. 0,7 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-teilig | Außentiefe: | 200 mm | Farbe: | blau | Außenhöhe: | 150 mm | Außenbreite: | 430 mm | Marke: | PROMAT | Blechstärke: | ca. 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahblechkästen, Stahlblechwerkzeugkästen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen, Werkzeugkoffer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,36* | € 26,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,54* | € 27,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,81* | € 28,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 20,95* | € 29,01* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,25* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|