| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871065 Herst.-Nr.: 4000871065 EAN/GTIN: 4054773023229 |
| |
|
| | |
| für Lochwandsystem 9 x 9 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend zu: 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 Weitere Informationen: | | Breite: | Breite mm | für Lochabstand: | für Lochabstand mm | Marke: | Marke | Tiefe: | Tiefe mm | Höhe: | Höhe mm | passend für: | passend für |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,16* | € 22,18* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,14* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|