Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräserset DIN 6527L D.6/8/10/12/16mm Z.4 VHM TiAlN 5tlg.Ku.-Box PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräserset DIN 6527L D.6/8/10/12/16mm Z.4 VHM TiAlN 5tlg.Ku.-Box PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866361
EAN/GTIN:
     4015448779001
Suchbegriffe:
Fräser
Fräswerkzeug
Schaftfräser
Schaftfräser-Sätze
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N/HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Sählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliziumanteil und abrasiven Werkstoffen · Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 5 teilig· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Verpackung: Kunststoffbox· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Drallwinkel:
35/38 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Ø:
6/8/10/12/16 mm
Schneidenanzahl:
4
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.