| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000865351 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000865351 EAN/GTIN: 4015448566830 |
| |
|
| | |
| HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: für Kernloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U Weitere Informationen: | | für Gewinde: | M12 | Marke: | PROMAT | Kopf-Ø: | 20 mm | Schaft-Ø: | 12,5 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Senkwinkel: | 180 ° | Norm: | DIN 373 | Schneidstoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 373 m 12, Flachsenker, Senkwerkzeug |
| | |
| |