Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000865331 Herst.-Nr.: 4000865331 EAN/GTIN: 4015448566632 |
| | |
|
| | |
| HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U Weitere Informationen: | | für Gewinde: | M3 | Kopf-Ø: | 6 mm | Zapfen-Ø: | 3,2 mm | Schaft-Ø: | 5 mm | Gesamtlänge: | 71 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Senkwinkel: | 180 ° | Norm: | DIN 373 | Schneidstoff: | HSS | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachsenker, Senkwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,75* | € 11,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,69* | € 11,25* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,58* | € 12,41* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 8,71* | € 12,56* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,16* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|