| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000863485 Herst.-Nr.: 031704800 EAN/GTIN: 9002696134718 |
| |
|
| | |
| DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien Weitere Informationen: | | Ø: | 48 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Marke: | FISCH-TOOLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,29* | € 23,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,59* | € 23,58* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,98* | € 24,18* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,05* | € 25,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,40* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|