Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 D.35mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000863449_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000863449_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000863454
Herst.-Nr.:
     031003500
EAN/GTIN:
     9002696009450
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Bohrer, Holzbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,15*
€ 12,89*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,98*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 13,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,01*
€ 15,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,54*
€ 24,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,28*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,26*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,57*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 6,68*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,51*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 49,11*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 69,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.