Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.24mm Nutz-L.390mm 6 kant Gesamt-L.460mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000863434
Herst.-Nr.:
     0084240460
EAN/GTIN:
     9002696165484
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
24 mm
Nutzlänge:
390 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,80*
€ 22,06*
Lager 1498
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,87*
€ 22,17*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 18,30*
€ 22,70*
2 Tage
14
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 23,78*
8 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,77*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.