| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000863171 Herst.-Nr.: 031BS0005K EAN/GTIN: 9002696350521 |
| |
|
| | |
| nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des BohrersLieferung im HolzkastenWeitere technische Eigenschaften:· Verpackung: in Holzkassette· Schaft-Ø: 8 / 10mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-teilig | Inhalt: | Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm | Marke: | FISCH-TOOLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,98* | € 73,35* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 57,97* | € 73,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 60,54* | € 76,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,84* | € 78,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,91* | € 79,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|