Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab L.1000mm STA o. Schutzenden PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßstab L.1000mm STA o. Schutzenden PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000858806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858806
EAN/GTIN:
     4015448514121
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · aus Stahl · mit Facette · fein poliert · mit mm-Skalierung · ohne SchutzendenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Schutzenden
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: maßstab stahl 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Stahlmaßstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.