Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.500mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000858763
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858763
EAN/GTIN:
     4015448411512
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
18 x 0,5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
B = mm/1/2 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, kontrollmaßstab, Lineal, Stahlmaßstäbe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,10*
4 Tage
136
1
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,11*
1 Tag
162
1
€ 6,80*
ab € 2,24*
€ 3,15*
4 Tage
151
1
€ 8,90*
ab € 2,39*
€ 3,36*
Lager 1498
162
1
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 5,52*
Ähnlich
PROMAT
4000858760
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000858761
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000858762
ab € 1,05*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460209
ab € 14,09*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 14,34*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460210
ab € 23,08*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 23,12*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.