Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwinkel Schenkel-L.100x 70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierwinkel Schenkel-L.100x 70mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000858031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858031
EAN/GTIN:
     4015448731658
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel 100x 70 mm
zentrierwinkel
Präzisionsausführung · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · mit mm-Teilung zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100x 70 mm
Querschnitt:
90 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.