Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 10cm Alu.silber ± 1,0 mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage 10cm Alu.silber ± 1,0 mm/m PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000857183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000857183
EAN/GTIN:
     4015448687641
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · im Taschenformat · Oberfläche silberfarbig pulverbeschichtet · unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibelle · stoßdämpfende Endkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Messgenauigkeit Normallage max.: ± 1,0mm/m· Farbe: silber
Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Marke:
PROMAT
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, wasserwaage 10cm, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.