| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000857162 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000857162 EAN/GTIN: 4015448420934 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · Oberfläche silberfarbig pulverbeschichtet · vergrößerte horizontale Libelle für schnellere Erkennbarkeit des Messergebniss · patentierte Spiegellibelle - Draufsicht auf die vertikale Libelle · gefräste Messfläche bis Länge 120 cm · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Messgenauigkeit Normallage max.: max. ±0,5mm/m· Farbe: silber· Messgenauigkeit Umschlaglage max.: max. ±0,75mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 120 cm | Ausführung: | Spiegellibelle | Marke: | PROMAT | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |