| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000855892 Herst.-Nr.: 4000855892 EAN/GTIN: 4015448778738 |
| | |
|
| | |
| robust und präzise für das Bau- und Ingenieurwesen · Anschlussgewinde 5/8 ZollKompensator: magnetgedämpftTeilkreis 400 gonMetallgehäuseStandardabweichung ± 2,0 mm für 1 km Doppelnivellementinkl. Justierschlüssel, Senklot, KofferWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 135mm· Länge: 220mm· Multiplikationsfaktor: 100· Gewicht: 1,9kg· Schutzart: IP54· Höhe: 135mm Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | Vergrößerung | Objektiv-Ø: | Objektiv-Ø mm | Kürzeste Zielweite: | Kürzeste Zielweite m | Empfindlichkeit der Libelle: | Empfindlichkeit der Libelle mm | Arbeitsreichweite: | Arbeitsreichweite m | Modell: | Modell | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nivellierer, Vermessung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,61* | € 43,12* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,63* | € 44,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|