Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Toleranzschlüssel Tolerator B60xT30xH110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Toleranzschlüssel Tolerator B60xT30xH110mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000851414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851414
EAN/GTIN:
     4015448525219
Suchbegriffe:
Toleranzschlüssel
Kunststoffgehäuse · zur direkten Ablesung aller Toleranzwerte
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: ISO Toleranzschlüssel, ISO-Toleranzschlüssel, Tolerator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.