Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier PS 11 L280xB230mm K.220 f.Lack/Metall SiC KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000845636
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4014855018680
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifpapier
Siliciumcarbid · wasserfestes Latexpapier · gleichmäßig bestreut · flexibel · hohe Standzeit und Schleifleistung · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: SiC
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
220
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Lack/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00744*
€ 0,01066*
1 Tag
700
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,5036*
3 Tage
525
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,54*
Lager 1498
700
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3915*
€ 0,5415*
5 Tage
700
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.