Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier PL 31 L280xB230mm K.80 f.Holz/Metall/Lack KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000845626
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4014855018192
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall/Lack
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifpapier, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k 80, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
4 Tage
900
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 1498
1250
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,3043*
€ 0,4243*
2 Tage
1250
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3054*
€ 0,4259*
5 Tage
1250
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,3268*
€ 0,4568*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3043* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 21,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241778
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.