Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier PL 31 L280xB230mm K.60 f.Holz/Metall/Lack KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000845625
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2061
EAN/GTIN:
     4014855018185
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall/Lack
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifpapier, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k60, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3382*
€ 0,4388*
Lager 1498
200
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,337*
€ 0,467*
3 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3291*
€ 0,4944*
4 Tage
200
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,362*
€ 0,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241777
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.