Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000845505 Herst.-Nr.: 86104 EAN/GTIN: 4014855029235 |
| |
|
| | |
| Korund · Standardqualität für den Einsatz auf Feilen · flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile · kunstharzgebundenes XF-Gewebe · dicht bestreut · geeignet für Edelstahl, Metall, NE-Metalle und StahlWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Breite: | 10 mm | Länge: | 330 mm | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Stahl / INOX / NE | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | KLINGSPOR | Material: | Korund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5125* | € 0,6633* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,49* | € 0,71* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,5105* | € 0,7205* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,51* | € 0,74* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,56* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,0125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|