Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile 9020 L.100mm B.10mm dreikant 89A mittel TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     1498-4000845156
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     504
EAN/GTIN:
     9003170005043
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Edelkorund werden vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl eingesetzt
Weitere Informationen:
Körnung:
89A mittel
Form:
dreikant
Breite:
10 mm
Länge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
TYROLIT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 3,34*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,93*
Lager 1498
23
1
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 4,15*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 2,90*
€ 4,17*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.