Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile 9020 L.150mm B.13mm dreikant C fein TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     1498-4000845114
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     531
EAN/GTIN:
     9003170005319
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt
Weitere Informationen:
Körnung:
C fein
Form:
dreikant
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Marke:
TYROLIT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 3,48*
€ 4,97*
1 Tag
28
15
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,11*
Lager 1498
28
1
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 5,12*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,22*
1
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.